NOTIFIER ITALIA SR - NOTDMP-2X6-100.AB DIFFUSORE PARETE 6-3-1.5WATT - DMP-2X6-100.AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449071516721
Artikelnummer
NOTDMP-2X6-100.AB
Herstellernummer
DMP-2X6-100.AB
Hersteller
NOT
Diffusore sonoro a parete, doppio altoparlante doppio cono 4?. Risposta in frequenza 250÷12,600 Hz, SPL 1mt/1w 96 dB max. 107 dB. Trasformatori con potenza 2 x 6-3-1,5 W 100 V, andolo di dispersione 180°. Struttura in ABS. Dimensioni 252 x 192 x 82 mm, peso 2,3 Kg colore bianco. Grado di protezione IP54. Completo di morsetto ceramico con termofusibile. Certificato EN54-24. A/B line cabinet loudspeaker for voice alarm systems is certified in accordance with EN 54-24 and offers maximum safety for voice alarm projects. 100,7 dB @ 1W/1m


