Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTDMP-006-165.MET DIFFUSORE PARETE - DMP-006-165.MET

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTDMP-006-165.MET DIFFUSORE PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074207664

Artikelnummer

NOTDMP-006-165.MET

Herstellernummer

DMP-006-165.MET

Hersteller

NOT

Diffusore sonoro a parete, altoparlante 165 mm full-range. Trasformatore con potenza 6-3-1,5 W 100 V, risposta in frequenza 170÷18.500 Hz, Sensibilità EN54: 96,6 dB, SPL max. 106,1 dB. Angolo di dispersione 180° x 180°. Struttura in Metallo, dimensioni: 257x192x80 mm, peso 2,10 Kg, temperatura di funzionamento -20÷80 °C, colore bianco RAL 9010. Bloccaggio a vite. Completo di morsetto ceramico con termofusibile. Certificato EN54-24. 93 dB @ 1W/1m