Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTDIS-006-130-001 DIFFUSORE INCASSO 6WATT - DIS-006-130-001

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTDIS-006-130-001 DIFFUSORE INCASSO 6WATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074179718

Artikelnummer

NOTDIS-006-130-001

Herstellernummer

DIS-006-130-001

Hersteller

NOT

Diffusore incasso soffitto EN54-24, potenza 6 watt 100V, calotta metallica antifiamma, morsetto ceramico, fusibile termico e cavo antifiamma, diametro 180 mm, profondità 130 mm. Foro incasso 166-170 mm. Colore: Bianco. 99,9 dB @ 1W/1m