Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTDCL-050-8X77 DIFFUSORE COLONNA 50W - DCL-050-8X77

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTDCL-050-8X77 DIFFUSORE COLONNA 50W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075653743

Artikelnummer

NOTDCL-050-8X77

Herstellernummer

DCL-050-8X77

Hersteller

NOT

Diffusore a colonna EN54-24 completo di morsettiera ceramica, fusibile termico e staffa di supporto snodabile. Otto altoparlanti da 77 mmm, potenza 50 W con selettore di potenza variabile per linee a 100V (50/30/15/7,5 W). Risposta in frequenza 110 - 18.000 Hz. SPL 102,8 dB @ 1W/1m. Angolo dispersione @ 2 KHz: h= 173°, V= 17°. Struttura in alluminio, dimensioni: 971x100x92 mm. Grado di protezione IP66, peso 5,10 Kg. Colore RAL 9006. Sensibilità EN54: 94,7 dB @ 1W /1m.