Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTD2E RIV TUBI ADAT. CONV 2 FILI CONDOTTE ARIA - D2E

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTD2E RIV TUBI ADAT. CONV 2 FILI CONDOTTE ARIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - Kombination

  • Vernetzbar über Kabel - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - nein

  • Primärstromversorgung - Netzbetrieb

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074104581

Artikelnummer

NOTD2E

Herstellernummer

D2E

Hersteller

NOT

Wirkprinzip:

Kombination

Vernetzbar über Kabel:

ja

Montageart:

Aufbau

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

nein

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Standalone:

ja

Mit Backup-Batterie:

nein

Farbe:

sonstige

Mitgelieferte Backup-Batterie:

ohne

Mit Spannungsanzeige:

nein

Rauchschalter:

nein

Lautstärke:

0 dB(A)

Geeignet für Kanalbefestigung:

ja

Mit Orientierungslicht:

nein

Camera d'analisi per condotte CDZ fornito con base B401. Non comprende elemento sensibile ottico. Non comprende tubo di campionamento, ordinare a parte DST1.5 o DST3. Alimentazione da centrale convenzionale come sensore.