NOTIFIER ITALIA SR - NOTCWSS-RR-S5 SIRENA/LAMP CONV. ROSSO LED ROSSO - CWSS-RR-S5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12...29 V
Stromart - DC
Kalottenfarbe - rot
Montageart - Aufbau
Art des optischen Signals - Blinklicht
Packung
1 ST
EAN
7449077695383
Artikelnummer
NOTCWSS-RR-S5
Herstellernummer
CWSS-RR-S5
Hersteller
NOT
Nennspannung:
12...29 V
Stromart:
DC
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Art des optischen Signals:
Blinklicht
Lautstärke:
107 dB
Schutzart (IP):
IP21
Gehäusefarbe:
rot
Stromaufnahme:
0.049 A
Leuchtmittel:
LED
Art des akustischen Signalgebers:
Hupe
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Entspricht EN 54-23:
ja


