Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTCWSO-RR-W1 SIRENA CONV. WP ROSSA - CWSO-RR-W1

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTCWSO-RR-W1 SIRENA CONV. WP ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078035386

Artikelnummer

NOTCWSO-RR-W1

Herstellernummer

CWSO-RR-W1

Hersteller

NOT

Sirena convenzionale di colore rosso, completa di base IP 65. Tensione di funzionamento: da 12 a 29Vcc. Assorbimento Medio: 31mA @ 29Vcc tono 8. Potenza uscita sonora: 107dB @ 1m (tono 23). Numero di toni: 32. Settaggio Volume: medio o alto. Terminazionecavi: 0,5-2,5mm2. Materiale: PC /ABS. Grado IP alto profilo: IP 65. Certificata CPR in conformità alla EN 54-3.