Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTCMB-AN07 CALL STATION REMOTE PLUGIN-VIMAR PLANA - CMB-AN07

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTCMB-AN07 CALL STATION REMOTE PLUGIN-VIMAR PLANA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - schwarz

  • Mit Busankopplung - nein

  • Breite in Teilungseinheiten - 3

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072526835

Artikelnummer

NOTCMB-AN07

Herstellernummer

CMB-AN07

Hersteller

NOT

Montageart:

Aufputz

Farbe:

schwarz

Mit Busankopplung:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Mit LED-Anzeige:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Modulo remoto per la connessione di due basi microfoniche. Predisposto per alloggiamento in scatola incasso mod 503 con supporto predisposto per placche Vimar serie PLANA.