NOTIFIER ITALIA SR - NOTCMB-AN05 CALL STATION REMOTE PLUGIN-BTICINO - CMB-AN05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Farbe - schwarz
Mit Busankopplung - nein
Breite in Teilungseinheiten - 3
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
7449076903878
Artikelnummer
NOTCMB-AN05
Herstellernummer
CMB-AN05
Hersteller
NOT
Montageart:
Aufputz
Farbe:
schwarz
Mit Busankopplung:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Mit LED-Anzeige:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Modulo remoto per la connessione di due basi microfoniche. Predisposto per alloggiamento in scatola incasso mod 503 con supporto predisposto per placche Bticino serie LIGHT, INTERNATIONAL, TECH.


