NOTIFIER ITALIA SR - NOTCEI 350E CAVO DA 1.5M PER AM2000N RACK 19 - CEI 350E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 1.5 m
Packung
1 ST
EAN
7449071063331
Artikelnummer
NOTCEI 350E
Herstellernummer
CEI 350E
Hersteller
NOT
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
1.5 m
Cavo piatto per montaggio rack 19"della centrale AM2000N. 1,5 m.


