NOTIFIER ITALIA SR - NOTBM7T-AN BASE MIC 7 TASTI - AUDIONET - BM7T-AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8013768747959
Artikelnummer
NOTBM7T-AN
Herstellernummer
BM7T-AN
Hersteller
NOT
Consolle microfonica in estruso di alluminio completa di gooseneck con microfono dinamico. Completamente monitorata come richiede la norma EN54-16. Sei tasti “1-2-3-4-5-6”, tasto “talk”, Led “busy” e “system”. Tutte le funzioni dei tasti sono completamente programmabili da software. Alimentazione tramite cavo RJ45 (3 metri incluso) proveniente dalla centrale o tramite alimentatore locale non fornito.