Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTACF10 MORSETTO CERAMICO - ACF10

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTACF10 MORSETTO CERAMICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Direktmontage

  • Farbe - weiß

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss

  • Werkstoff des Isolierkörpers - Keramik

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077195494

Artikelnummer

NOTACF10

Herstellernummer

ACF10

Hersteller

NOT

Montageart:

Direktmontage

Farbe:

weiß

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Keramik

Morsetto ceramico con termofusibile per allaccio linee resistenti al fuoco. Sez 2,5 mmq.