Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTABT-P10P PENDANT SOUND PROJECTOR ABS 10W? - ABT-P10P

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTABT-P10P PENDANT SOUND PROJECTOR ABS 10W?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000644592

Artikelnummer

NOTABT-P10P

Herstellernummer

ABT-P10P

Hersteller

NOT

Proiettore sonoro in ABS IP66 per installazione a sospensione con altoparlante full-range da 130mm. Risposta in frequenza 130÷20.000 Hz. SPL @ 1m 102 dB max. Potenza 10W con trasformatore a potenza variabile 10-5-2,5-1,25 W per linee a 100 V, angolo di dispersione @ 2KHz: 120°, dimensioni: Lunghezza 205, ø 135 mm, peso 1,6 Kg, temperatura di funzionamento -25÷70 °C. Colore bianco RAL 9003. Completo di junction box per installazone a soffitto, morsetto ceramico e termofusibile. Certificato EN54-24. Sensibilità EN54 @ 1m: 92 dB.