Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOT960130 FERMO EM 400N 450/475MM X PORTE (FG-450) - 960130

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOT960130 FERMO EM 400N 450/475MM X PORTE (FG-450)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistungsaufnahme - 1.6 W

  • Haftkraft - 400...400 N

  • Bauform - eckig

  • Montageart - Aufbau

  • Mit Ankerplatte - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073518808

Artikelnummer

NOT960130

Herstellernummer

960130

Hersteller

NOT

Leistungsaufnahme:

1.6 W

Haftkraft:

400...400 N

Bauform:

eckig

Montageart:

Aufbau

Mit Ankerplatte:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Wandabstand:

3...5 mm

Fermo elettromagnetico con tubo distanziale e testa girevole dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Pulsante per sblocco manuale. Protetto contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24Vcc. Forza di tenuta di 50 Kg. Tubo distanziale regolabile tra 450 e 475mm. Dimensioni: 93mm x 89mm x 59,5mm.