Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOT960122 FERMO EM 400N 300/325MM X PORTE (FG-300) - 960122

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOT960122 FERMO EM 400N 300/325MM X PORTE (FG-300)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - rund

  • Montageart - Aufbau

  • Mit Ankerplatte - ja

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Bodenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073244851

Artikelnummer

NOT960122

Herstellernummer

960122

Hersteller

NOT

Bauform:

rund

Montageart:

Aufbau

Mit Ankerplatte:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Vecchio codice: FG-300 - Fermo elettromagnetico con tubo distanziale e testa girevole dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Pulsante per sblocco manuale. Protetto contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24Vcc. Forza di tenuta di 50 Kg. Tubo distanziale regolabile tra 300 e 325mm. Dimensioni: 93mm x 89mm x 59,5mm.