Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOT960120 FERMO EM 400N X PORTE (FE-40) - 960120

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOT960120 FERMO EM 400N X PORTE (FE-40)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - eckig

  • Montageart - Aufbau

  • Mit Ankerplatte - ja

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Bodenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070870244

Artikelnummer

NOT960120

Herstellernummer

960120

Hersteller

NOT

Bauform:

eckig

Montageart:

Aufbau

Mit Ankerplatte:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Vecchio codice:FE-40 - Fermo elettromagnetico dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Pulsante per sblocco manuale. Protetto contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24Vcc. Forza di tenuta di 50 Kg. Grado di protezione IP 54. Dimensioni: 110mm x 85mm x 38mm.