NOTIFIER ITALIA SR - NOT960119 FERMO EM 800N X PORTE (FE-100) - 960119

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistungsaufnahme - 2.2 W
Haftkraft - 800...800 N
Bauform - eckig
Montageart - Aufbau
Mit Ankerplatte - ja
Packung
1 ST
EAN
7449073539025
Artikelnummer
NOT960119
Herstellernummer
960119
Hersteller
NOT
Leistungsaufnahme:
2.2 W
Haftkraft:
800...800 N
Bauform:
eckig
Montageart:
Aufbau
Mit Ankerplatte:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Wandabstand:
3...7 mm
Fermo elettromagnetico dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Pulsante per sblocco manuale. Protetto contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24Vcc. Forza di tenuta di 100 Kg. Grado di protezione IP 54. Dimensioni: 110mm x 85mm x 38mm.