NOTIFIER ITALIA SR - NOT72051EI SMKDET INTEL HS200 SSD - 72051EI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - Kombination
Montageart - Aufbau
Primärstromversorgung - Netzbetrieb
Farbe - weiß
Rauchschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
7449073567486
Artikelnummer
NOT72051EI
Herstellernummer
72051EI
Hersteller
NOT
Wirkprinzip:
Kombination
Montageart:
Aufbau
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Farbe:
weiß
Rauchschalter:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Durchmesser:
104 mm
Höhe/Tiefe:
62 mm
Rivelatore ad alta sensibilità 72051EI è un sensore di fumo intelligente con protocollo avanzato, che fornisce un?elevata sensibilità al fuoco, rilevando le prime particelle della combustione. Questo risultato è ottenuto combinando una camera ottica brevettata con diodo LED IR ad alta potenza e precisione, abbinata ad un ricevitore ad alto guadagno IR, migliorando la sensibilità del dispositivo.


