Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOT582480 DIFFUSORE A SOFFITTO 24 W - 582480

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOT582480 DIFFUSORE A SOFFITTO 24 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - rot

  • Lautstärke - 95 dB

  • Durchmesser Glockenschale - 226 mm

  • Montageart - Unterputz

  • Trafo eingebaut - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073681304

Artikelnummer

NOT582480

Herstellernummer

582480

Hersteller

NOT

Gehäusefarbe:

rot

Lautstärke:

95 dB

Durchmesser Glockenschale:

226 mm

Montageart:

Unterputz

Trafo eingebaut:

ja

Diffusore incasso soffitto a due vie Woofer 6,5"EN54-24, potenza 24 watt con trasformatore a potenza variabile 24-12-6-3- W per linee a 100V, dotato di calotta metallica antifiamma, morsetto ceramico, fusibile termico 150 °C. Adatto ad una distribuzione musicale di qualità Ø 226mm x 129mm. Peso 2,3 Kg. Colore bianco. 95 dB @ 1W/1m.