NOTIFIER ITALIA SR - NOT582475 L-VBM20A/EN 20W BID.S. - 582475
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449070326130
Artikelnummer
NOT582475
Herstellernummer
582475
Hersteller
NOT
Proiettore di suono Bidirezionale EN54-24 potenza 20 Watt per linea a 100 V. IP65. Costruzione alluminio. Dimensioni Ø 140 mm x 140 mm x 195 mm Colore: bianco. 87 dB @ 1W/1m.