NOTIFIER ITALIA SR - NOT582428 DIFFUSORE RETTANGOLARE 6+6W - 582428

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 92 dB
Stromart - AC
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Montageart - Unterputz
Trafo eingebaut - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079312936
Artikelnummer
NOT582428
Herstellernummer
582428
Hersteller
NOT
Lautstärke:
92 dB
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Montageart:
Unterputz
Trafo eingebaut:
ja
Diffusore rettangolare per installazione a parete certificato EN54-24. Corpo in ABS con griglia frontale in metallo. Potenza 6+6 Watt per linee a 100 V ridondanti. Completo di morsetti ceramici, termo-fusibili e trasformatori a potenza variabile 2 x (6-3-1,5 W). Due altoparlanti interni da 5"caratterizzati da una risposta in frequenza lineare da 150 a 16.000 Hz ed elevata efficienza acustica. Dimensioni (LxHxD): 260 mm x200 mm x 88 mm. Peso: 1,7 Kg. Colore: bianco (RAL 9010). SPL (EN54) @ 1m: 92 dB.