Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOT582426 DIFFUSORE RETTANGOLARE 6W - 582426

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOT582426 DIFFUSORE RETTANGOLARE 6W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079081870

Artikelnummer

NOT582426

Herstellernummer

582426

Hersteller

NOT

Diffusore rettangolare per installazione a parete certificato EN54-24. Corpo in ABS con griglia frontale in metallo. Potenza 6 Watt per linee a 100 V. Completo di morsetto ceramico, termo-fusibile e trasformatore a potenza variabile 6-3-1,5 W. Altoparlante 5"caratterizzato da una risposta in frequenza lineare da 150 a 16.000 Hz ed elevata efficienza acustica. Dimensioni (LxHxD): 260 mm x200 mm x 88 mm. Peso: 1,6Kg. Colore: bianco (RAL 9010). SPL (EN54) @ 1m: 92 dB.