Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOT582411 DIFFUSORE INCASSO 6WATT - 582411

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOT582411 DIFFUSORE INCASSO 6WATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Unterputz

  • Trafo eingebaut - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076678707

Artikelnummer

NOT582411

Herstellernummer

582411

Hersteller

NOT

Stromart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Unterputz

Trafo eingebaut:

ja

Diffusore da incasso soffitto EN54-24 in ABS, potenza 6 watt per linee a 100V con trasformatore a potenza variabile (6-3-1,5 W).Caratterizzato da un'ampia copertura orizzontale e risposta in frequenza estremamente lineare. Calotta plastica non propagantel'incendio, morsetto ceramico e termofusibile incluso. Ø 181 mm x 110 mm. Foro incasso: 164mm.Temperatura d'impiego: -25 / + 55 °C. Colore bianco simile RAL 9003, peso 0,82 Kg. Sensibilità EN54: 89 dB. SPL max: 96 dB @ 1m.