Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOT581276 10 W CABINET LOUDSPEAKER - 581276

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOT581276 10 W CABINET LOUDSPEAKER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077532657

Artikelnummer

NOT581276

Herstellernummer

581276

Hersteller

NOT

Diffusore da parete in ABS, altoparlante doppio cono da 6,5"(165 mm) per linee audio a 100 V. Potenza regolabile 5 - 10W.Risposta in frequenza: 150 - 17.000 Hz. Angolo di dispersione: 170°. Dimensioni: 240 x 345 x 100 (WxHxD). Peso: 1,6 Kg. Colore biano(RAL 9010). SPL @ 1W/1m: 92 dB.