Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOT40/40DLB631SCY7 UV/IR CARBURANTI/ GAS IDROCARBURI - 40/40DLB631SCY7

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOT40/40DLB631SCY7 UV/IR CARBURANTI/ GAS IDROCARBURI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002302414

Artikelnummer

NOT40/40DLB631SCY7

Herstellernummer

40/40DLB631SCY7

Hersteller

NOT

Rivelatore di fiamma UV e IR per fiamme generate da carburanti o gas a base di idrocarburi, fiamme di metalli e materiali organici. Relè allarme, guasto e ausiliario. Uscita 4-20 mA. Autotest manuale e automatico. Struttura compatta, altamente robusta e idonea per applicazioni esterne. Segnalazione d'allarme entro 3 secondi. La risposta del rivelatore varia in funzione della distanza, della superficie del focolaio e del tipo di combustibile. Custodia e ottica riscaldata che elimina i problemi di condensae ghiaccio sulla finestra del sensore. Dotato di dispositivo di test interno. Con particolare circuito in grado di prevenire falsi allarmi dovuti alla luce solare. Custodia in ACCIAIO. Il codice comprende anche il supporto di montaggio 877090. Certificato EN54-10