Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOT3X9 1KSH544EGR BACKUP UPS EN54 - 3X9 AH - 3X9 1KSH544EGR

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOT3X9 1KSH544EGR BACKUP UPS EN54 - 3X9 AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070225808

Artikelnummer

NOT3X9 1KSH544EGR

Herstellernummer

3X9 1KSH544EGR

Hersteller

NOT

Unità di alimentazione backup certificata EN54-4 per alimentazione senza interruzion (ON-LINE), doppia conversione, tensione di ingresso e di uscita 230 V 50 Hz monofase, potenza disponibile 800W / 1 KVA a Cos.phi. 0.8, commutatore statico, RS232 e USB espegnimento di emergenza EPO montati di serie, completo di scheda uscita segnali anomalia. Comprensivo n.3 accumulatori da 12V 9Ah. Altezza 2 unità modulari, peso 17Kg.