Startseite

NOBILE ITALIA - NOBSL12/4K/G INCASSO A PARETE 12,5W 4K IP65 230V GR - SL12/4K/G

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOBSL12/4K/G INCASSO A PARETE 12,5W 4K IP65 230V GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052162810

Artikelnummer

NOBSL12/4K/G

Herstellernummer

SL12/4K/G

Hersteller

NOB

Incasso a LED per installazione a parete. LED OSRAM. Lifetime 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio bianco, grigio o antracite. Diffusore in vetro satinato temperato. Cavo in neoprene H05RN-F 3x0.75mm2 di 0,5m. Controcassa in lamiera di acciaio zincato inclusa. Alimentatore incluso.