NOBILE ITALIA - NOBSL05/4K/G INCASSO A PARETE 5W 4K IP65 230V GR - SL05/4K/G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 300 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8058052162759
Artikelnummer
NOBSL05/4K/G
Herstellernummer
SL05/4K/G
Hersteller
NOB
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Scheibe
Werkstoff der Abdeckung:
Glas matt/satiniert
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Lampenleistung:
5...5 W
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
nein
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
80 mm
Länge:
80 mm
Einbaubreite:
79 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
78 mm
Einbaulänge:
123 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
0.75 mm²




