Startseite

NOBILE ITALIA - NOBSL05/3K/A INCASSO A PARETE 5W 3K IP65 230V NA - SL05/3K/A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 250 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052162711

Artikelnummer

NOBSL05/3K/A

Herstellernummer

SL05/3K/A

Hersteller

NOB

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

250 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas matt/satiniert

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Lampenleistung:

5...5 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

80 mm

Länge:

80 mm

Einbaubreite:

79 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

78 mm

Einbaulänge:

123 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Anschlussart:

Steckklemme

Incasso a LED per installazione a parete.Corpo in alluminio antracite. Diffusore in vetro satinato temperato. 5W 250 lm 3000K