Startseite

NOBILE ITALIA - NOBSK090/1A/4K/W BOLLARD MONO H90 31W 4K IP54 230V BI - SK090/1A/4K/W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Höhe/Tiefe - 900 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052163091

Artikelnummer

NOBSK090/1A/4K/W

Herstellernummer

SK090/1A/4K/W

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

900 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2200 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

31...31 W

Spannungsart:

AC

Mit Fußplatte:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Länge:

148 mm

Breite:

108 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anschlussart:

Steckklemme

Polzahl:

3

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Schutzklasse:

I

Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Bollard LED per installazione a pavimento, con fascio mono. LED OSRAM 31W 2200lm 4000K. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio pressofuso verniciato bianco. Diffusore satinato in policarbonato. Guarnizioni in silicone. Tiranti per fissaggio nel terreno inclusi. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. IP54 IK08 Classe I CRI>80.