NOBILE ITALIA - NOBSK030/1A/3K/G BOLLARD MONO H30 8,3W 3K IP54 230V GR - SK030/1A/3K/G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8058052162841
Artikelnummer
NOBSK030/1A/3K/G
Herstellernummer
SK030/1A/3K/G
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
300 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
500 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
8.3...8.3 W
Spannungsart:
AC
Mit Fußplatte:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Länge:
148 mm
Breite:
108 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anschlussart:
Steckklemme
Polzahl:
3
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Schutzklasse:
I
Leiterquerschnitt:
0.75 mm²



