NOBILE ITALIA - NOBS3H/BI BINARIO AD H BI 3M - S3H/BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - weiß
Länge - 3000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
8058052045571
Artikelnummer
NOBS3H/BI
Herstellernummer
S3H/BI
Hersteller
NOB
Nennspannung:
220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
weiß
Länge:
3000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
I
Höhe:
83 mm
Breite:
31.4 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Binario elettrificato trifase (tensione di rete 230/250V - 16A) a 6 conduttori: 4 per modalità trifase, 2 per la gestione di un qualsiasi segnale (es. dali, dmx, lon, eib, ecc). Lunghezza 3m. Il sistema formato da n. 3 conduttori di fase + neutro permette di ottenere n.3 circuiti distinti per n.3 accensioni separate. Rete trifase: carico complessivo di 16A (10500VA), DALI 2X1A (100VA). Rete monofase: carico massimo di 16A (3500VA), DALI 2x1A. Possibilità di utilizzare lo spazio superiore per l'installazione di una strip LED per l'illuminazione indiretta. Accessori da ordinare separatamente. Normativa: EN 60570.



