Startseite

NOBILE ITALIA - NOBS2H/NE BINARIO AD H NE 2M - S2H/NE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...250 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052045601

Artikelnummer

NOBS2H/NE

Herstellernummer

S2H/NE

Hersteller

NOB

Nennspannung:

230...250 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

schwarz

Länge:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

I

Höhe:

83 mm

Breite:

31.4 mm

Biegbar:

nein

Binario elettrificato trifase (tensione di rete 230/250V - 16A) a 6 conduttori: 4 per modalità trifase, 2 per la gestione di un qualsiasi segnale (es. dali, dmx, lon, eib, ecc). Lunghezza 1m. Il sistema formato da n. 3 conduttori di fase + neutro permette di ottenere n.3 circuiti distinti per n.3 accensioni separate. Rete trifase: carico complessivo di 16A (10500VA), DALI 2X1A (100VA). Rete monofase: carico massimo di 16A (3500VA), DALI 2x1A. Possibilità di utilizzare lo spazio superiore per l'installazione di una strip LED per l'illuminazione indiretta. Accessori da ordinare separatamente. Normativa: EN 60570. Binario ad H DALI + trifase a sospensione di 2m. Colore: nero.