Startseite

NOBILE ITALIA - NOBR51/4K/15 PROIETTORE 22W 4K CRI90 15 IP20 230V BI - R51/4K/15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

  • Verstellbarkeit - drehbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052079309

Artikelnummer

NOBR51/4K/15

Herstellernummer

R51/4K/15

Hersteller

NOB

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2300 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

75 mm

Höhe/Tiefe:

182 mm

Geeignet für Lampenleistung:

22...22 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

90 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

R51 - Proiettore LED orientabile per installazione su binario eurostandard. LED Bridgelux. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio verniciato bianco goffrato. Ottica intercambiabile in policarbonato metallizzato. Alimentatore Philips 220-240V - 50/60Hz incluso. LED 22W 2300lm 4000K - 15°.