Startseite

NOBILE ITALIA - NOBPLN3/D DOWNLIGHT 18W 3K-4K-6K IP20/54 ON/OFF - PLN3/D

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOBPLN3/D DOWNLIGHT 18W 3K-4K-6K IP20/54 ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052249467

Artikelnummer

NOBPLN3/D

Herstellernummer

PLN3/D

Hersteller

NOB

Apparecchio LED tondo da incasso a luce diffusa. LED SMD2835. Lifetime 50.000h (L70B10). Corpo in alluminio pressofuso e cornice in alluminio verniciatobianco. Diffusore in policarbonato microprismatico. Selettore temperatura colore integrato: 3000K-4000K-6000K. Alimentatore incluso. Disponibili versionidimmerabili e controllo remoto.