Startseite

NOBILE ITALIA - NOBPLDR40 PLAFONIERA 36W BIANCO DINAMICO 240V IP20 - PLDR40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...5000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3791 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052062295

Artikelnummer

NOBPLDR40

Herstellernummer

PLDR40

Hersteller

NOB

Farbtemperatur:

3000...5000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3791 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

105.3 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Außendurchmesser:

400 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

48 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

PLDR - Plafoniera LED tonda IP20 per installazione a plafone e a parete. LED 2835. Life time 30.000h (rendimento 70%). SELETTORE PER CAMBIARE LA TEMPERATURA DI COLORE: 3000K - 4000K - 5000K. Corpo in policarbonato bianco e diffusore opale. Alimentatore 220 - 240V 50/60Hz incluso. LED 36W 3791lm 3000-4000-5000K CRI 80 - 110°.