Startseite

NOBILE ITALIA - NOBL01F/WCM/3K02/W6 INC. C/BI 2W L25 3K BI ON-OFF - L01F/WCM/3K02/W6

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOBL01F/WCM/3K02/W6 INC. C/BI 2W L25 3K BI ON-OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052107019

Artikelnummer

NOBL01F/WCM/3K02/W6

Herstellernummer

L01F/WCM/3K02/W6

Hersteller

NOB

Incasso modulare LED per installazione a soffitto. Moduli 1/2/3/4/5/10 LED. Versione fissa, orientabile e wallwasher. LED OSRAM CRI>90 Lifetime >50.000h (L70B10). Corpo in alluminio, cornice bianca o nera. Riflettori in policarbonato in 4 finiture diverse. Versione wallwasher disponibile solo con finitura argentoopaco. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.