Startseite

NOBILE ITALIA - NOBIC30/4K/W APPLIQUE 12W 4K IP65 220-240V OP FASCIA - IC30/4K/W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 12 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1550 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052165651

Artikelnummer

NOBIC30/4K/W

Herstellernummer

IC30/4K/W

Hersteller

NOB

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

12 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1550 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Länge:

300 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

100 mm

Ausführung des Rasters:

matt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

75 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Applique LED quadrata o rettangolare IP65 per installazione a parete o a plafone. LED 2835. Lifetime 30.000h (rendimento 70%). Corpo in policarbonato bianco e diffusore opale. Fascia colorata bianca. Scheda LED a tensione di rete 220-240V