NOBILE ITALIA - NOBIC20/4K/G APPLIQUE 8W 4K IP65 220-240V OP FASCIA G - IC20/4K/G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 8 W
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1050 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8058052165590
Artikelnummer
NOBIC20/4K/G
Herstellernummer
IC20/4K/G
Hersteller
NOB
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
8 W
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1050 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Länge:
200 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
100 mm
Ausführung des Rasters:
matt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
75 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
8...8 W
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja




