NOBILE ITALIA - NOBIC10/3K/W APPLIQUE 5W 3K IP65 220-240V OP FASCIA B - IC10/3K/W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 5 W
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 450 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8058052094531
Artikelnummer
NOBIC10/3K/W
Herstellernummer
IC10/3K/W
Hersteller
NOB
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
5 W
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
450 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Länge:
100 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
100 mm
Ausführung des Rasters:
matt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
75 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
5...5 W
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja




