Startseite

NOBILE ITALIA - NOBEC001/2K/W LAMPADA RICAR. DA TAV. 1,5W 2K IP44 BI - EC001/2K/W

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOBEC001/2K/W LAMPADA RICAR. DA TAV. 1,5W 2K IP44 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052164593

Artikelnummer

NOBEC001/2K/W

Herstellernummer

EC001/2K/W

Hersteller

NOB

Lampada con batteria ricaricabile. Corpo lampada e base in alluminio verniciato. Diffusore in policarbonato.Dim: 3-step (25% 20ore - 50% 10ore - 100% 5ore) Accessori inclusi: 5Vdc - 1.5A caricabatterie USB, 2mcavo USB-C. Attacco con calamita.