NOBILE ITALIA - NOBAX4/66 CARTER PER PANEL 60X60 - AX4/66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Länge - 600 mm
Breite - 600 mm
Höhe - 58 mm
Packung
1 ST
EAN
8058052960133
Artikelnummer
NOBAX4/66
Herstellernummer
AX4/66
Hersteller
NOB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
58 mm
Carter bianco per LXP66. 600x600x58mm.


