Startseite

NOBILE ITALIA - NOB9094 INCAS. GESSO TONDO C/VETRO GU10 220-240V - 9094

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB9094 INCAS. GESSO TONDO C/VETRO GU10 220-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Geeignet für Anbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052003809

Artikelnummer

NOB9094

Herstellernummer

9094

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

drehbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Außendurchmesser:

120 mm

Höhe/Tiefe:

55 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso a scomparsa totale per soffitto in cartongesso, portalampade incluso attacco GU10 220-240V