Startseite

NOBILE ITALIA - NOB80350/90/N STRIP 5M 19,2W/M 128LED/M 4K IP67 24V - 80350/90/N

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB80350/90/N STRIP 5M 19,2W/M 128LED/M 4K IP67 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 3200 lm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052161233

Artikelnummer

NOB80350/90/N

Herstellernummer

80350/90/N

Hersteller

NOB

Lichtstrom je Meter:

3200 lm

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Montageart:

Aufbau/Einbau

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

1 mm

Mit Endstück:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Striscia LED bianco dinamico. 14,4W. 4000K. 3200 lm. IP67