Startseite

NOBILE ITALIA - NOB80340/90/N STRIP 5M 19,2W/M 128LED/M 4K IP20 24V - 80340/90/N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 3037 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052161127

Artikelnummer

NOB80340/90/N

Herstellernummer

80340/90/N

Hersteller

NOB

Lichtstrom je Meter:

3037 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

19.2 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

1.2 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

128

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

62.5 mm

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

12 mm

Mit Endstück:

nein

Striscia LED da interno di 5 metri. LED 2835, montato su nastro flessibile autoadesivo 3M. 128 LED/m - 640 LED/5m. Life time 50.000h. È possibile tagliare o piegare il nastro ogni 62.5mm Lunghezza massima consentita del nastro è 5 metri. Profili in alluminio idonei per un’adeguata dissipazione, da ordinare separatamente. Il collegamento di più strisce LED ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo. 3200 lm. 19,2 W.