Startseite

NOBILE ITALIA - NOB70230/C/20 STRIP 20M 18W/M 140LED/M 3K IP65 230V - 70230/C/20

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB70230/C/20 STRIP 20M 18W/M 140LED/M 3K IP65 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052139393

Artikelnummer

NOB70230/C/20

Herstellernummer

70230/C/20

Hersteller

NOB

Striscia LED alimentata direttamente a 230V (NO DRIVER). LED 2835, montato su nastro flessibile 3M con guaina protettiva in silicone. Lifetime 50.000h (rendimento 70%). È possibile tagliare o piegare il nastro ogni 100mm. Profili in alluminio da ordinareseparatamente. Fusibile di protezione contro le sovratensioni, integrato nel circuito. E’ possibile ripristinare il fusibile con accessorio cod. KIT/LS04/TAPPI da ordinare separatamente.