Startseite

NOBILE ITALIA - NOB70220/N/05 STRIP 5M 11W/M 140LED/M 4K IP65 230V - 70220/N/05

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB70220/N/05 STRIP 5M 11W/M 140LED/M 4K IP65 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052228806

Artikelnummer

NOB70220/N/05

Herstellernummer

70220/N/05

Hersteller

NOB

Striscia LED IP65 flessibile, alimentata direttamente a 230V (NO DRIVER). LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco in un tubo in silicone trasparente con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezza 5m, 20m, 50m tagliabile ogni 100mm (disponibili tappi di chiusura IP). Fascio di luce per un risultato uniforme e senza interruzione di luce. Installazione con clips o su profilo in alluminio da ordinare separatamente. Fusibile di protezione in testa per la protezione dell?intera rolla.