Startseite

NOBILE ITALIA - NOB61082/A PROIETTORE GU10 IP67 NA- CON PTL/GU10 - 61082/A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052501374

Artikelnummer

NOB61082/A

Herstellernummer

61082/A

Hersteller

NOB

61082 - Proiettore tondo con staffa. Portalampada GU10 integrato. Lampada LED GU10 non inclusa. Corpo in pressofusione alluminio anodizzato nero. Vetro trasparente temperato spessore 8mm. Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm2 di 3 m. Alimentazione 220-240V. LED 8W GU10 - 35°.