NOBILE ITALIA - NOB5014/03/NE LAMPADA A PARETE SFERA ARTISTICA D.25 NE - 5014/03/NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 410 mm
Art der Leuchte - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Sfera artistica
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8058052850656
Artikelnummer
NOB5014/03/NE
Herstellernummer
5014/03/NE
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
410 mm
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Länge:
440 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Durchmesser:
250 mm
Schutzklasse:
I



