NOBILE ITALIA - NOB3201/04/00/NE/OP LAMPADA CON BASE FINANCE NE DIF.OPALE - 3201/04/00/NE/OP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 380 mm
Art der Leuchte - Podestleuchte
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8058052850199
Artikelnummer
NOB3201/04/00/NE/OP
Herstellernummer
3201/04/00/NE/OP
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
380 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Durchmesser:
260 mm
Schutzklasse:
I